LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 3/8"X1/2"BSPP NIKK 0902 17 21
Legris Adapter recht vrouwelijk parallel 902
Zie technische informatieReferenties
Parker:0902 17 21
Rubix:06015215
Fabrikant:0902 17 21
EAN:0820099077543

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 3/8"X1/2"BSPP NIKK 0902 17 21
Aansluiting van 2 vrouwelijke poorten.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Adapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,036
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Adapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,036
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Gewicht verpakking | 1845 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,18 excl. BTW
/ stuk
€ 5,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
