LEGRIS Y-KOPPELING 1/2"BSPP NIKK 0910 00 21

Legris Y drievoudig vernikkeld cilindrisch vrouwelijk

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0910 00 21
Rubix:A0413554
Fabrikant:0910 00 21
EAN:0820099153285
LEGRIS Y-KOPPELING 1/2"BSPP NIKK 0910 00 21

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS Y-KOPPELING 1/2"BSPP NIKK 0910 00 21


Verbindt 3 elementen met schroefdraad met elkaar. Verkrijgbaar van 1/8 tot 1/2 draad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 20
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Y
Gewicht: 0,085

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht84 g
Gewicht verpakking1738 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/2
120 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
€ 187,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 227,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen