LEGRIS KOPPELING 90 BU/BI 1/2"BSPT-BSPP NIKK 0913 00 21
Legris Elleboog vrouwelijk tapeind BSP parallel mannelijk kegel 913
Zie technische informatieReferenties
Parker:0913 00 21
Rubix:06012608
Fabrikant:0913 00 21
EAN:0820099078199

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 BU/BI 1/2"BSPT-BSPP NIKK 0913 00 21
Gelijke vrouwelijke tapeindelleboog beschikbaar met poorten in 1/8 tot 1' schroefdraad.
Toepassing: Pneumatiek, robotica, textiel, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/2 / G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 25
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,062
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/2 / G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 25
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,062
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Gewicht verpakking | 1597 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 183,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen