LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8MMX3/8"BSPP 3193 08 17

Legris T-inschroefkoppeling buitendraad BSPP metrisch UNF 38000000000

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3193 08 17
Rubix:06010745
Fabrikant:3193 08 17
EAN:0820099254180
LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8MMX3/8"BSPP 3193 08 17

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 18
Aansluiting 2g3/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8MMX3/8"BSPP 3193 08 17


In-lijnkoppeling van 2 buizen onder een 90° hoek op poorten met schroefdraad
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 20
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,019

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht19 g
Gewicht verpakking216 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 18
Aansluiting 2g3/8
Materiaalglasvezelversterkt nylon (lf3000 technisch polymeer) behuizing; vernikkelde messing schroefdraadpen; nbr-afdichtingen
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Schroefdraadg3/8
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 101,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 122,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen