LEGRIS VERDEELBLOK 3/8" BSPP 4 X 1/4" 3311 13 17 04
Legris Vrouwelijke verdeelnippel BSP cilindrisch/metrisch
Zie technische informatieReferenties
Parker:3311 13 17 04
Rubix:06019897
Fabrikant:3311 13 17 04
EAN:0820099266879

Productdetails : LEGRIS VERDEELBLOK 3/8" BSPP 4 X 1/4" 3311 13 17 04
Wordt gebruikt om perslucht te verdelen over verschillende circuits.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Geanodiseerd aluminium
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: 4
Afmeting moer: n.v.t.
Producttype: In-line manifold vrouwelijk
Producttype: Manifolds
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,144
Materiaal behuizing: Geanodiseerd aluminium
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: 4
Afmeting moer: n.v.t.
Producttype: In-line manifold vrouwelijk
Producttype: Manifolds
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,144
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 144 g |
| Gewicht verpakking | 726 g |
| Materiaal | behandeld aluminium |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| 1 mm | |
| 220 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 172,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen