SMC FITTING MANIFOLD KM14-08-10-02S-3

Montageverdeelstuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KM14-08-10-02S-3
Rubix:05271287
Fabrikant:KM14-08-10-02S-3
EAN:3618036073874
SMC FITTING MANIFOLD KM14-08-10-02S-3

Technische samenvatting

Materiaalnylon; zacht nylon en polyurethaan (buis)
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING MANIFOLD KM14-08-10-02S-3


De one-touch-fittingverdeelstukken uit de KM-serie zijn verkrijgbaar in 6 verschillende modellen. Bepaalde modellen zijn verkrijgbaar met buitendraad en binnendraad. Het buismateriaal omvat nylon, zacht nylon en polyurethaan.
•One-touch fittingen manifold.
•Aantal poorten A: 3.
•Afmetingen poort B: ø6-1/8, ø6-1/4, ø6-3/8, ø8-1/8, ø8-1/4, ø8-3/8, ø10-1/4, ø10-3/8, ø10-1/2.
•Afmeting poort A: ø4, ø6, ø8.

Toepasselijke buis-OD 1: 08 (8 mm)
Toepasselijke buis-OD 2: 10 (zelfde diameter Ø10)
Afmeting poort: 02 (R(PT)1/4)

Sterke punten

•One-touch fittingen manifold
KM, alleen maat 14
R(PT) buitendraadoptie
Diverse buismaten beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalnylon; zacht nylon en polyurethaan (buis)
Aansluiting 11/4
€ 47,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 57,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen