Referenties
Spartex:964146
Rubix:08260510
Fabrikant:964146
EAN:4043377188427

Productdetails : SPARTEX RVS A4 HARPSLUITING 9641 6MM
SPARTEX RVS A4 HARPSLUITING 9641 6MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,18 excl. BTW
/ stuk
€ 2,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
