Referenties
INA:KH50-B
Rubix:03150314
Fabrikant:0003422460000
EAN:4054364467708

Productdetails : INA KH 50 B KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 253 g |
| Serie | kh..-b |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | buitenbus van getrokken en gehard staal; kunststof kooi (polyamide 66-gk). |
| Gewicht | 0,252 kg |
| Belasting stat. C | 6800 N |
| Belasting dyn. C0 | 7000 N |
| Aantal kogelrijen | 9 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,72 excl. BTW
/ stuk
€ 69,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen