Referenties
INA:LFR50/8-6-2Z-HLJ
Rubix:03142020



Documenten
Productdetails : INA LFR 50/8-6-2Z/HLJ LOOPROLGELEIDING
Vastlagerlooprollen, dubbele rij, spleetafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2370 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,79 excl. BTW
/ stuk
€ 45,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
