Referenties
INA:LFRI50/8-6-2Z
Rubix:03145190
Fabrikant:0096618080000
EAN:4064328799158

Productdetails : INA LFRI 50/8-6-2Z LOOPROLGELEIDING
Steunrol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Binnendiameter | 6,1 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,79 excl. BTW
/ stuk
€ 45,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen