Referenties
INA:LFRI5201-10-2Z
Rubix:03141823
Fabrikant:0094814190000
EAN:4064328866744

Productdetails : INA LFRI 5201-10-2Z LOOPROLGELEIDING
Steunrol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Binnendiameter | 10,5 mm |
| Buitendiameter | 20,7 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,22 excl. BTW
/ stuk
€ 53,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen