Referenties
INA:LFR50/5-4-2RSR-RB
Rubix:03145098
Fabrikant:0032611230000
EAN:4054364140564

Documenten
Productdetails : INA LFR 50/5-4-2RS/RB/HLC LOOPROLGELEIDING
Profielrol LFR..2RS-RB, vaste lagerrollen, dubbelrijig, dubbelzijdig geslepen afdichting, corrosiebestendige uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 850 N |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,70 excl. BTW
/ stuk
€ 87,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
