Referenties
INA:LFR5201-14-KDD
Rubix:03145120
Fabrikant:0004590890000
EAN:4064328519237

Productdetails : INA LFR 5201-14 KDD LOOPROLGELEIDING
Lagerrol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 39,9 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,22 excl. BTW
/ stuk
€ 83,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
