Referenties
INA:LFR5206-25-NPP
Rubix:03145160
Fabrikant:0091898580000
EAN:4064328732049

Productdetails : INA LFR 5206-25 NPP LOOPROLGELEIDING
Steunrol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,24 excl. BTW
/ stuk
€ 111,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
