Referenties
INA:LFR5206-20-NPP
Rubix:03145148
Fabrikant:0052498300000
EAN:4064328597167

Productdetails : INA LFR 5206-20 NPP LOOPROLGELEIDING
Looprol
Profielrol LFR..2RS, vaste lagerrollen, dubbelrijig, aan beide zijden schurende afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,73 excl. BTW
/ stuk
€ 109,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
