Referenties
INA:LFR5302-10-2RS
Rubix:03145184
Fabrikant:0096489500000
EAN:4054366304537

Documenten
Productdetails : INA LFR 5302 NPP LOOPROLGELEIDING
Profielroller LFR.. 2RS, lager rollichamen, dubbel-rij, dubbelzijdige afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 171 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,85 excl. BTW
/ stuk
€ 155,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
