Referenties
INA:KWVE30-B-H-V2-G3
Rubix:03146508
Fabrikant:0199729200340
EAN:4054362996668


Technische samenvatting
| Voorspanning | v2 (mittlere vorspannung, höhere steifigkeit) |
|---|---|
| Breedte | 60 mm |
| Lengte | 99 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B H V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrijpads
Toepassingen
Olie- en vetsmering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1090 g |
| Voorspanning | v2 (mittlere vorspannung, höhere steifigkeit) |
| Breedte | 60 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Hoogte op geleiders | 45 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,06 excl. BTW
/ stuk
€ 205,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen