Zoeken op referentie, artikel, merk, omschrijving …
nl
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(105.401)
Tooling & Verspaning
(99.188)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(112.093)
Gereedschappen & Meettechniek
(55.644)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(80.668)
Onderhoud & Reparatie
(4.927)
Lastechniek
(2.064)
Bevestiging & Montage
(79.129)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.364)
Persoonlijke beschermingsmiddelen
(75.176)
Hygiëne en reiniging
(2.397)
Safety
(3.095)
Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
Hygiëne
(271)
Reiniging
(2.126)
Bekijk Hygiëne en reiniging
Rubix Categorieën
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
Hygiëne en reiniging
Reiniging
Vloeren en oppervlakken
Bezem en borstel
LUIWAGEN ST.DRAADLUIWAGEN 220X60MM
LUIWAGEN ST.DRAADLUIWAGEN 220X60MM
Bezem en borstel Rubix-NL
Zie technische informatie
Referenties
Rubix-NL:
148.101
Rubix:
A0523727
Productdetails : LUIWAGEN ST.DRAADLUIWAGEN 220X60MM
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Een productgegevensfout melden
Toevoegen
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GROEN 510MM 50MM 53792
VIKAN PLUMEAU WOL TELESTEEL 710-1090MM GRIJS 454210
VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ROOD 290MM 29144
VIKAN HANDVEGER UST GEEL MEDIUM VEZELS 330MM 45856
VIKAN PORTAALVEGER ROOD MEDIUM SCHUINE VEZELS 260MM 31054
VIKAN DETAILBORSTEL SCHRAPRAND BLAUW HARD 150MM 39513
VIKAN STEEL ALUMINIUM 1310MM 31MM ORANJE 29357
BETRA ZAALVEGER KOKOS 100 CM 131100
VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM BLAUW 29593
VIKAN POEDERVEGER BLAUW ZACHTE VEZELS 300MM 45823
SPARTEX STRAATBEZEM PVC MET SCHRAPER - 849127
VIKAN AFWASBORSTEL LANGE STEEL HARD ROOD 415MM 41864
VIKAN PRECISIEBORSTEL PAARS EXTRA HARDE VEZELS 205MM 44018
VIKAN RONDE WERKBORSTEL GEEL HARDE VEZELS 110MM 38856
VIKAN VLOERSCHROBBER UST ORANJE HARD 400MM 70647