• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VLOERSCHROBBER UST ORANJE HARD 400MM 70647

    VIKAN VLOERSCHROBBER UST ORANJE HARD 400MM 70647

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70647
    Rubix:A0311591
    Fabrikant:70647
    EAN:5705020706479
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERSCHROBBER UST ORANJE HARD 400MM 70647


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 52,92 excl. BTW
    / stuk
    € 64,03 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN ZAALVEGER WIT ZACHT 410MM 31785VIKAN HANDVEGER UST BLAUW MEDIUM VEZELS 330MM 45853VIKAN HANDVEGER CLASSIC BLANK HOUT HARD 290MM 4594VIKAN AFWASBORSTEL MET SCHRAPRAND GEEL MEDIUM 280MM 42376VIKAN ROERSPATEL GEPERF. DETECT. WIT 31MM 1200MM 70145VIKAN AUTOWASBORSTEL WATERDOORV ZACHT ZWART 270MM 475552VIKAN PIJPENBORSTEL GEEL MEDIUM VEZELS 510MM 60MM 53706VIKAN STOFFERBEZEM 250MM BLAUW 31033VIKAN RONDE WERKBORSTEL BLAUW HARDE VEZELS 110MM 38853VIKAN HANDBORSTEL EXTRA HARD BLAUW 300MM 41953VIKAN SCHROBBER GROEN EXTRA HARD 270MM 70412VIKAN AFWASBORSTEL SMAL MEDIUM ROOD 290MM 42874SPARTEX STRAATBEZEM PVC MET SCHRAPER - 849127VIKAN STEEL ULTRA 1300MM 34MM GROEN 29602VIKAN LUIWAGEN ROOD MEDIUM 270MM 70434
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap