• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN STOFFERBEZEM 250MM BLAUW 31033

    VIKAN STOFFERBEZEM 250MM BLAUW 31033

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:31033
    Rubix:A0311510
    EAN:5705022028012
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STOFFERBEZEM 250MM BLAUW 31033


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 14,61 excl. BTW
    / stuk
    € 17,68 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ORANJE 610MM 31947VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL GRIJS HARD 270MM 419288VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ZWART 290MM 29149VIKAN AFWASBORSTEL MET SCHRAPRAND GEEL MEDIUM 280MM 42376VIKAN STOFFERBEZEM 250MM GROEN 31032VIKAN VLOERVEGER ROOD MEDIUM 300MM 70684SCHOFFELSTEEL 160/33VKEXVIKAN PIJPENBORSTEL HARD GROEN 510MM 40MM 53782VIKAN HANDVEGER BRUIN ZACHTE VEZELS 330MM 458766VIKAN NAGELBORSTEL HARD GEEL 130MM 64406VIKAN BEZEM EXTRA HARD WIT 330MM 29155VIKAN VLOERVEGER UST ROZE ZACHTE VEZELS 400MM 31711VIKAN STEEL ALU 1310MM 31MM GEEL 29356VIKAN VEGER GEEL ZACHT 410MM 31786VIKAN HOEKSCHROBBER ROOD MEDIUM 265MM 70474
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap