Referenties
Walter Prototyp:P2156905-M14X1.5
Rubix:A0289981
Fabrikant:6244633
EAN:4042446237684

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL MF TIN P2156905-M14X1
Machinetap in HSS-E • Paradur® X·pert P • C = 2-3xTP • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • Rechtsdraaiende spiraal 45° • Geschikt voor blinde gaten • TIN • MF 14x1.5 • P=1,5mm
Sterke punten
Uitstekende spaandvorming, dankzij de 45° helixstructuur;Uitstekende oppervlakteafwerking, dankzij de grote bovenspanhoek;Geen verschuiving van de snijkant in zachte materialen, dankzij de goede zelfgeleiding die mogelijk wordt gemaakt door de geringe onderspanhoek op de flanken;Voordelige oplossing voor middelgrote en kleine series
Toepassingen
Blinde schroefdraad tot 3,5 × DN;ISO P: staal tot 1000 n/mm2;ISO N: Al-Si-legeringen 0,5% met een Si-gehalte tot 12%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | mf 14x1,5 |
| Maatgetal A | 15 mm |
| Diameter boorkop | 11 mm |
| Diameter | 14 mm |
| Klemdiameter | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,00 excl. BTW
/ stuk
€ 123,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen