FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-1-C 150983

Magneetventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/3E-D-1-C
Rubix:05103721
Fabrikant:150983
EAN:4052568010454
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-1-C 150983

Technische samenvatting

Typestandaardklep iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-1-C 150983


Magneetventiel MFH-5/3E-D-1-C Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=5/3 ontlucht, Type aansturing=elektrisch, Breedte=42 mm, Standaard nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)180x105x50 mm
Logistiek gewicht434 g
Typestandaardklep iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom1200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
187,67 excl. BTW
/ stuk
227,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden