Referenties
Festo:MFH-5-1/4-S-B
Rubix:05103674
Fabrikant:15902
EAN:4052568112899

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/4-S-B 15902
Magneetventiel MFH-5-1/4-S-B Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=5/2 monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Standaard nominaal debiet=1300 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar, Ontwerpstructuur=schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 166x60x37 mm |
| Logistiek gewicht | 296 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,11 excl. BTW
/ stuk
€ 244,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden