Referenties
Festo:MFH-5-1/8-B
Rubix:05103678
Fabrikant:19758
EAN:4052568003630

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/8-B 19758
Magneetventiel MFH-5-1/8-B Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=5/2 monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Standaard nominaal debiet=750 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar, Ontwerpstructuur=schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 161x35x62 mm |
| Logistiek gewicht | 223,6 g |
| Type | klep tiger 2000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 750 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,56 excl. BTW
/ stuk
€ 207,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden