FESTO MAGNEETVENTIEL VZWM-L-M22C-G12-F4 546148

Magneetventiel VZWM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWM-L-M22C-G12-F4
Rubix:05129362
Fabrikant:546148
EAN:4052568184421
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWM-L-M22C-G12-F4 546148

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vzwm
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWM-L-M22C-G12-F4 546148


Magneetventiel VZWM-L-M22C-G12-F4 elektrisch bediend membraanventiel, rustpositie gesloten, uitvoering: messing. Constructieve opbouw=Zitventiel met membraandichting, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=bij voorkeur staand, Soort bevestiging=inline-installatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x70x90 mm
Logistiek gewicht517,8 g
Typemagneetventiel vzwm
Aantal poorten2
Volumestroom2400 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
73,04 excl. BTW
/ stuk
88,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden