SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX215EGAXB

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VX215EGAXB
Rubix:05275734
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX215EGAXB

Technische samenvatting

Type2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX215EGAXB


Industriële toepassingen die een 2-poorts magneetventiel nodig hebben, hebben nu een verbeterde optie na de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2 ventielserie. Ontwikkeld als onderdeel van ons doorlopend productverbeteringsprogramma, biedt de nieuwe serie VX2, die geschikt is voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie, nu aanzienlijke prestatievoordelen in vergelijking met ons vorige model magneetventiel VX21. Met zijn moderne stedelijke witte buitenkant is de Series VX2 ongeveer 10% kleiner en 30% lichter in vergelijking met onze oude VX21-ventiel, deels dankzij de constructie van de behuizing van hars en aluminium, maar levert nog steeds ongeveer 20% betere prestaties. De Serie VX2 heeft een rubberen stootrand om het geluid van de klep tijdens gebruik te verminderen en is voorzien van one-touch montage voor een snelle installatie. De klep is duurzamer en heeft een lager schijnbaar vermogen - tot 20VA.

Sterke punten

-Pakkingsmateriaal FKM of EPDM
Temperatuurklasse H
Elektrische aansluiting: DIN-connector
met overspanningsbeveiliging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht300 g
Type2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
49,70 excl. BTW
/ stuk
60,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen