FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-B52-D-G18-F7 577496
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-LT20-B52-D-G18-F7
Rubix:05113693
Fabrikant:577496
EAN:4052568381950

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-B52-D-G18-F7 577496
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 500 l/min |
| Drukbereik | 1,5/10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,73 excl. BTW
/ stuk
€ 86,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen