FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7-1C1 577512
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:05113711
Fabrikant:577512
EAN:4052568382117

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvs-lt20-m32c-mzd-g18-f7-1c1 577512 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7-1C1 577512
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvs-lt20-m32c-mzd-g18-f7-1c1 577512 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 600 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9...10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,67 excl. BTW
/ stuk
€ 70,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen