Referenties
Festo:VSNC-F-P53E-MH-N14-F19A
Rubix:A0253269
Fabrikant:8116399
EAN:4052568558437

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel festo vsnc-f-p53e-mh-n14-f19a (8116399) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-F-P53E-MH-N14-F19A 8116399
VSNC-F-P53E-MH-N14-F19A MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel festo vsnc-f-p53e-mh-n14-f19a (8116399) |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 1050 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,3...0,8 mpa (3...8 bar) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,67 excl. BTW
/ stuk
€ 207,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen