MILWAUKEE MAGNETISCHE SHOCKWAVE MOERAANZETTER DOP HEX 7X65MM
Magnetische moeraanzetter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932492437
Rubix:A0651982
Fabrikant:4932492437
EAN:4058546418045

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE MAGNETISCHE SHOCKWAVE MOERAANZETTER DOP HEX 7X65MM
Custom engineered steel and heat treatment for maximum strength and extreme durability. Strong magnetic tip for secure grip. 1/4˝ Hex reception (DIN 3126 - E 6.3). Very suitable for high torque and impact applications. The nut drivers feature color coded rings for quick and easy size identification.
Milwaukee SHOCKWAVE moeraanzetter dop HEX 7 mm, magnetisch voor een stevige grip. Lengte 65 mm met 1/4" opname (DIN 3126 - E 6.3) voor impacttoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,50 excl. BTW
/ stuk
€ 6,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
