MILWAUKEE MAGNETISCHE SHOCKWAVE MOERAANZETTER DOP HEX13X65MM
Magnetische moeraanzetter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932492443
Rubix:A0651979
Fabrikant:4932492443
EAN:4058546418106


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' hex-receptie (din 3126 - e 6.3) '' |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 65 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE MAGNETISCHE SHOCKWAVE MOERAANZETTER DOP HEX13X65MM
Custom engineered steel and heat treatment for maximum strength and extreme durability. Strong magnetic tip for secure grip. 1/4˝ Hex reception (DIN 3126 - E 6.3). Very suitable for high torque and impact applications. The nut drivers feature color coded rings for quick and easy size identification.
Magnetische SHOCKWAVE Impact Duty moeraanzetter van Milwaukee voor M8 zeskantbevestigers. Sterke magnetische tip, geoptimaliseerde Shock Zone en ontworpen voor zware slagtoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' hex-receptie (din 3126 - e 6.3) '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 200 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,55 excl. BTW
/ stuk
€ 7,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen