Referenties
SMC:G46-10-02-C
Rubix:05300233
Fabrikant:G46-10-02-C

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | manometer |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G46-10-02-C
Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
•Universele manometer met grensindicator Achter- of verticale zijdraad Aanduidingsnauwkeurigheid: ±3% F.S. (volledige schaal)
Manometer: G46 (ø42 buitendiameter, draad aan de achterzijde)
Weergave druk: 10 (1.0MPa)
Aansluitdraad: 02 (R 1/4)
Bevestiging: C (doorzichtige kap zonder uitstekende rand, niet verwijderbaar)
Optie: Geen
Manometer: G46 (ø42 buitendiameter, draad aan de achterzijde)
Weergave druk: 10 (1.0MPa)
Aansluitdraad: 02 (R 1/4)
Bevestiging: C (doorzichtige kap zonder uitstekende rand, niet verwijderbaar)
Optie: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x57x57 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | manometer |
| Materiaal | 304 roestvrij staal (behuizing); polycarbonaat (kap); 316 roestvrij staal (bout, bourdonbuis) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3 % f.s. (pleine échelle) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,77 excl. BTW
/ stuk
€ 14,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen