SMC MANOMETER RVS G46-10-02-SRB

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G46-10-02-SRB
Rubix:05280906
Fabrikant:G46-10-02-SRB
EAN:3618036104226
SMC MANOMETER RVS G46-10-02-SRB

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/4 ''
Typeg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER RVS G46-10-02-SRB


Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
G46, Pressure Gauge for Clean Regulator w/Limit Indicator (O.D. 42)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47x43x43 mm
Logistiek gewicht81 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/4 ''
Typeg
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Nauwkeurigheid±3% f.s. (pleine échelle)
Land van oorsprongJP
€ 65,58 excl. BTW
/ stuk
€ 79,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen