Referenties
SMC:G46-2-02-LN
Rubix:05300245

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | smc manometer g46-2-02-ln |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G46-2-02-LN
Manometer met Limiet Indicator en Kleurenzone (ø42.5)
•4 gauge diameters: ø37.5, ø42.5, ø51.4, ø63.4.
•Red and green zones offer improved visibility of pressure control range.Back side thread. R1/8, R1/4 Indication precision: ±3% F.S. (full span)
Size: G46 (ø42.5)
Maximum Display: 2 (0.2 MPa)
Connection Thread: 02 (R1/4)
Clear Cover Material: N (Nylon)
•Red and green zones offer improved visibility of pressure control range.
Size: G46 (ø42.5)
Maximum Display: 2 (0.2 MPa)
Connection Thread: 02 (R1/4)
Clear Cover Material: N (Nylon)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | smc manometer g46-2-02-ln |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3% f.s. (full span) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,13 excl. BTW
/ stuk
€ 17,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen