RUST-OLEUM HARD HAT MARKEERVERF 2358 FLUOROOD BUS 500ML
Markeerverf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:2358
Rubix:07082358
EAN:8715743006340

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT MARKEERVERF 2358 FLUOROOD BUS 500ML
Voor snel en gemakkelijk markeren van constructies, opgravingen, ondergrondse voorzieningen en voor verkeersveiligheid. Voor het markeren van lastige ondergronden. Tot 70 meter per spuitbus. Beste dekkracht, kleefvrij na 20 minuten. Hecht op metaal, beton, asfalt, aarde, gras, hout. Weer- en vochtbestendig. Spuitrichting richting de grond. Te gebruiken tot het vriespunt. Kleefvrij: 20 min. Overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 541 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,62 excl. BTW
/ stuk
€ 32,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
