SPARTEX PVC MARKEERTAPE WIT 50MM X 33M 0,18 886644

Markeringstape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:886644
Rubix:A0136809
EAN:3660338400506
SPARTEX PVC MARKEERTAPE WIT 50MM X 33M 0,18 886644

Technische samenvatting

Kleurwit
Lengte33 m
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX PVC MARKEERTAPE WIT 50MM X 33M 0,18 886644


0,18 mm PVC-tape is gebaseerd op een geplastificeerde PVC-film met eenzijdig een agressieve rubberlijmlaag.

Sterke punten

Deze PVC-tape heeft slechts lichte druk nodig om te kleven op bijna alle schone en droge oppervlakken die vrij zijn van stof, olie of vocht. Zeer flexibel en handscheurbaar. Biedt een goede UV-, water- en weerbestendigheid.

Toepassingen

Ook voor reparatie, markering, bescherming en onderhoud. Ook voor reparatie, markering, bescherming en onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurwit
Lengte33 m
Breedte50 mm
Dikte0,18 mm
€ 4,08 excl. BTW
/ stuk
€ 4,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur