TESAFLEX VLOERMARKERINGSTAPE 4169 33MTR 50MM GEEL

tesa® 4169 - Premium vloermarkeringstape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:04169-00058-93
Rubix:32080704
EAN:4042448859037
TESAFLEX VLOERMARKERINGSTAPE 4169 33MTR 50MM GEEL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Lengte33 m
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFLEX VLOERMARKERINGSTAPE 4169 33MTR 50MM GEEL


De tesa® Professional 4169 vloermarkeringstape is ideaal voor permanente markeringen in industriële en professionele omgevingen. Deze tape is bestand tegen slijtage en past zich aan diverse ondergronden aan, wat zorgt voor een duurzame en veilige visuele signalering.

Kenmerken:
Deze vloermarkeringstape is gemaakt van soepel PVC met een acrylaatkleefstof en biedt uitstekende hechting op uiteenlopende oppervlakken, zowel glad als ruw. Dankzij de flexibiliteit laat deze tape zich eenvoudig aanbrengen, zelfs op hoeken of gebogen lijnen. Dit product is verkrijgbaar in diverse kleuren die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor visuele signalering. tesa® 4169 is bijzonder geschikt voor het afbakenen van werkzones, het geleiden van voertuigen of robots en het organiseren van ruimtes in fabrieken, magazijnen, kantoren en ziekenhuizen.

Specificaties:
- Drager: zacht PVC.
- Kleefmassa: acryl.
- Totale dikte: 180 µm.
- Rek bij breuk: 200%.
- Rekkracht: 30 N/cm.
- Handafscheurbaarheid: goed.
- Vochtbestendigheid: goed.
- Kleefkracht op staal: 1,8 N/cm.
- Kleuren: conform specifieke RAL-kleurcodes voor signalering.
- Gebruik: permanente vloermarkering.

Normen:
tesa® 4169 Professional tape voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake signaleringskleuren. Dit product is geschikt voor het markeren van werkzones en geleidelijnen en garandeert duidelijke zichtbaarheid in industriële en professionele omgevingen.

Merkinformatie:
tesa® is een merk dat wereldwijd bekendstaat om zijn innovatieve, hoogwaardige kleefoplossingen. Het werd opgericht in 1890, maakt deel uit van de Beiersdorf groep en onderscheidt zich door zijn streven naar uitmuntendheid en duurzaamheid. Het merk biedt een breed scala aan producten voor industriële, professionele en consumententoepassingen, met een aanwezigheid in meer dan 100 landen. Het richt zich op onderzoek en ontwikkeling om kleefmiddelen aan te bieden die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.
With the strong adhesive tesa® 4169 floor marking tape/warning tape you are able to highlight specific indoor and outdoor areas both securely and permanently!

Sterke punten

- Duurzaam: slijtvast en bestand tegen vocht, wat ideaal is voor langdurig gebruik;
- Flexibel: hecht aan delicate of ruwe oppervlakken, inclusief hoeken;
- Veelzijdig: inzetbaar in fabrieken, magazijnen, kantoren en ziekenhuizen;
- Eenvoudig aan te brengen: met de hand afscheurbaar voor snelle en nauwkeurige plaatsing;
- Kleurenkeuze: verkrijgbaar in diverse kleuren om te voldoen aan de specifieke behoeften aan signalering.

Toepassingen

- Markering van werkzones: afbakenen van zones in fabrieken, magazijnen of werkplaatsen voor betere organisatie en veiligheid;
- Geleidelijnen: markeren van looppaden voor voertuigen, robots of voetgangers in industriële omgevingen;
- Signalering op kantoor: aanduiden van nooduitgangen, opslagzones of gereserveerde ruimtes;
- Gebruik in ziekenhuizen: afbakenen van gevoelige zones of geleiding van bezoekers en personeel;
- Beurzen en evenementen: organiseren van ruimtes voor een veilige en vlotte circulatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Kleurgeel
Lengte33 m
Breedte50 mm
Dikte180 mm
Materiaalacryl
€ 23,96 excl. BTW
/ stuk
€ 28,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur

Breedte