MASCOT KNIEBESCHERMERS GRANT 00418-100 GRIJS

MASCOT KNIEBESCHERMERS GRANT 00418-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00418-100-08
Rubix:22820424
Fabrikant:00418-100-08
EAN:5708628189019
MASCOT KNIEBESCHERMERS GRANT 00418-100 GRIJS

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MASCOT KNIEBESCHERMERS GRANT 00418-100 GRIJS


Kniebeschermers verwijderen voor het wassen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype small in overeenstemming met EN 14404-3. Afmeting 15 x 20 cm.
Onmisbare bescherming bij knielend werk.

Sterke punten


Geproduceerd in een gecontroleerde fabriek in China

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Lengte150 mm
Breedte150 mm
Hoogte195 mm
€ 11,01 excl. BTW
/ paar
€ 13,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen