MASCOT REGENBROEK LAGUNA 50203-859 ZWART MT 4XL
MASCOT REGENBROEK LAGUNA 50203-859
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50203-859-09-4XL
Rubix:22863483
EAN:5707209777874

Documenten
Productdetails : MASCOT REGENBROEK LAGUNA 50203-859 ZWART MT 4XL
Wind- en waterdicht. Gelaste naden. Toegang tot de broekzakken aan de binnenkant vanaf beide zijden. Elastiek en verstelbaar rijgsnoer in de taille. Rits met windvanger aan de buitenkant onderaan de broekspijpen. Klittenbandsluiting bij de voet.
Wind- en waterdicht.; Waterdicht met gelaste naden.; Vanaf beide zijden toegang tot de broekzakken aan de binnenkant.; Elastiek en verstelbaar rijgsnoer in de taille.; Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.
Wind- en waterdicht.; Waterdicht met gelaste naden.; Vanaf beide zijden toegang tot de broekzakken aan de binnenkant.; Elastiek en verstelbaar rijgsnoer in de taille.; Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% polyester/40% polyurethan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,24 excl. BTW
/ stuk
€ 86,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen