MASCOT REGENWERKBROEK RIVERTON 07062-028 GROEN MT S
MASCOT REGENWERKBROEK RIVERTON 07062-028
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:07062-028-03-S
Rubix:22863461
EAN:5707209193100

Documenten
Productdetails : MASCOT REGENWERKBROEK RIVERTON 07062-028 GROEN MT S
Wind- en waterdicht. Gelaste naden. Elastiek en verstelbaar rijgsnoer in de taille. Verstelbare drukknoopsluiting bij de voet.
Wind- en waterdicht.; Waterdicht met gelaste naden.; Elastiek en verstelbaar rijgsnoer in de taille.; Drukknoopregulering bij de enkels.
Wind- en waterdicht.; Waterdicht met gelaste naden.; Elastiek en verstelbaar rijgsnoer in de taille.; Drukknoopregulering bij de enkels.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Kleur | groen |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% gerecycled polyester/40% polyurethaan |
| Aangepaste tariefcode | 61130090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,20 excl. BTW
/ stuk
€ 51,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen