MASCOT RIEM COMPLETE 17044-990 ZWART 130CM

MASCOT RIEM COMPLETE 17044-990

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:17044-990-09
Rubix:22839957
EAN:5711074631704
MASCOT RIEM COMPLETE 17044-990 ZWART 130CM

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat130
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT RIEM COMPLETE 17044-990 ZWART 130CM


Flexibel materiaal dat zich aan de lichaamsvorm aanpast. Gesp met rubber coating om krassen te voorkomen. Sterke kwaliteit, houdt de broek op de plaats zelfs als deze gevuld is met gereedschap. Inkorten is mogelijk (totale lengte 130 cm). Breedte van de riem 4 cm.
Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.; Gesp met rubber coating om krassen te voorkomen.; Sterke kwaliteit die de broek op zijn plaats houdt, ook als u veel gereedschap in de broek meedraagt.; Kan worden ingekort (totale lengte 130 cm).

Sterke punten


Geproduceerd in een gecontroleerde fabriek in China

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat130
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Materiaal77% polypropylen/23% elastaan
€ 24,60 excl. BTW
/ stuk
€ 29,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen