Referenties
Facom:PL.633
Rubix:10105253
EAN:3148516431028

Productdetails : FACOM INZET PL.633
Diepgetrokken lade voor MOD.234
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 5 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | diepgetrokken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,42 excl. BTW
/ stuk
€ 27,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
