Referenties
Stahlwille:83033612
Rubix:10128308
EAN:4018754258475

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 3054X/54X/8K
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x110x220 mm |
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Aantal vakken | 8 |
| Lengte | 216 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 117 mm |
| Materiaal | pe-hardschuim (chemisch bestendig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,80 excl. BTW
/ stuk
€ 5,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
