FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-1000-TLF 152632

Meetsysteem MLO-POT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MLO-POT-1000-TLF
Rubix:05098950
Fabrikant:152632
EAN:4052568117566
FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-1000-TLF 152632

Technische samenvatting

Materiaalgesmeed aluminiumlegering, staal, gegoten aluminium, kunststof
Typepositiemeetsysteem
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-1000-TLF 152632


Wegmeetsysteem MLO-POT-1000-TLF CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Meetprincipe wegmeetsysteem=analoog, Omgevingstemperatuur=-30 - 100 °C, Aanbevolen sleepstroom=< 1 µA, Max sleepstroom kortdurend=10 mA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1700 g
Materiaalgesmeed aluminiumlegering, staal, gegoten aluminium, kunststof
Typepositiemeetsysteem
Spanning, min.10 V
Spanning, max.42 V
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
€ 741,39 excl. BTW
/ stuk
€ 897,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen