Referenties
Festo:SDE5-V1-O-Q6E-P-M8
Rubix:05094554
Fabrikant:527461
EAN:4052568162573

Technische samenvatting
| Materiaal | pa, pom versterkt |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Spanning, min. | 15 V |
Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-V1-O-Q6E-P-M8 527461
Druksensor SDE5-V1-O-Q6E-P-M8 Voor onderdruk met M8-stekkeruitvoering. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform RoHS, Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 135x90x45 mm |
| Logistiek gewicht | 84,44 g |
| Materiaal | pa, pom versterkt |
| Type | druksensor |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,04 excl. BTW
/ stuk
€ 79,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen