FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 527467

Sensor SDE5-D10-O

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE5-D10-O-Q6E-P-M8
Rubix:05094548
Fabrikant:527467
EAN:4052568162610
FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 527467

Technische samenvatting

Materiaalpolyamide, pom (behuizing)
Typedruksensor
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 527467


Druksensor SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 Met M8-stekkeruitvoering. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform RoHS, Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)210x152x40 mm
Logistiek gewicht86,94 g
Materiaalpolyamide, pom (behuizing)
Typedruksensor
Spanning, min.15 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.30 V
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode90262020
€ 66,04 excl. BTW
/ stuk
€ 79,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden