FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-1250-TLF 152633
Meetsysteem MLO-POT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MLO-POT-1250-TLF
Rubix:05098952
Fabrikant:152633
EAN:4052568117573

Technische samenvatting
| Materiaal | aluminiumkneedlegering, staal, gegoten aluminium, kunststof |
|---|---|
| Type | wegmeetsysteem |
| Spanning, min. | 10 V |
Documenten
Productdetails : FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-1250-TLF 152633
Wegmeetsysteem MLO-POT-1250-TLF CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Meetprincipe wegmeetsysteem=analoog, Omgevingstemperatuur=-30 - 100 °C, Aanbevolen sleepstroom=< 1 µA, Max sleepstroom kortdurend=10 mA
Displacement encoder MLO-POT-1250-TLF 152633
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 570x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Materiaal | aluminiumkneedlegering, staal, gegoten aluminium, kunststof |
| Type | wegmeetsysteem |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 42 V |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.001,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.211,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen