FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-750-TLF 152631

Meetsysteem MLO-POT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MLO-POT-750-TLF
Rubix:05098967
Fabrikant:152631
EAN:4052568117559
FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-750-TLF 152631

Technische samenvatting

Materiaalsmeedaluminiumlegering, staal, aluminium spuitgietwerk, kunststof
Typeverplaatsingsencoder
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-750-TLF 152631


Wegmeetsysteem MLO-POT-750-TLF CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Meetprincipe wegmeetsysteem=analoog, Omgevingstemperatuur=-30 - 100 °C, Aanbevolen sleepstroom=< 1 µA, Max sleepstroom kortdurend=10 mA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)960x90x90 mm
Logistiek gewicht1400 g
Materiaalsmeedaluminiumlegering, staal, aluminium spuitgietwerk, kunststof
Typeverplaatsingsencoder
Spanning, min.10 V
Spanning, max.42 V
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
€ 657,97 excl. BTW
/ stuk
€ 796,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen