TIMKEN MB 26 BORGRING

Metrische borgring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:MB26
Rubix:03320737
EAN:0087796028319
TIMKEN MB 26 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter175 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN MB 26 BORGRING


Borgringen zijn ontworpen om de relatieve beweging van een correct geplaatste borgmoer te beveiligen, zodat een lager en adapterbus stevig op een as blijven zitten of een lager stevig tegen een asrand blijft zitten. Het lipje in de boring van de ring grijpt in een spiebaan in de as of een sleuf in de adapterbus. Er zijn lipjes aan de buitendiameter van de ring die in sleuven aan de omtrek van de borgmoer kunnen worden gebogen. Borgringen worden gebruikt met borgmoeren in de kmand- en kml-serie en voor borgmoeren met inch-afmetingen in de N- en AN-serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter175 mm
Breedte2 mm
Aangepaste tariefcode73182200
€ 24,50 excl. BTW
/ stuk
€ 29,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen