SPARTEX RODE SPIRAAL D0.6-0.9 M 5.0 MIG 15 -865714

MIG 15 Liner

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:865714
Rubix:24850283
EAN:3660338199417
SPARTEX RODE SPIRAAL D0.6-0.9 M 5.0 MIG 15 -865714

Technische samenvatting

Lengte5000 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX RODE SPIRAAL D0.6-0.9 M 5.0 MIG 15 -865714


MIG-verbruiksartikelen 15

Sterke punten

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte5000 mm
Materiaalstaal
€ 11,96 excl. BTW
/ stuk
€ 14,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen